Referințe
Fein:72213100230
Rubix:d814790
EAN:4014586858371


rezumat tehnic
| Diametrul discului | 125 mm |
|---|---|
| Viteza de rotație | 12000 rpm |
| Greutate | 4 kg |
Detalii produs : 72213100230 FEIN - FEINMETALL 5 LONG NOSE ANGLE GRINDER 240V MSFV649-1
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 700x210x170 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 6520 g |
| greutate ambalate | 6590 g |
| Diametrul discului | 125 mm |
| Viteza de rotație | 12000 rpm |
| Greutate | 4 kg |
| Fără fir | da |
| Putere | 480 W |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere