Referințe
Metabo:602371850
Rubix:d793634
EAN:4061792230187

Detalii produs : 602371850 METABO - 602371850 METABO
Informații tehnice
atribute
| Voltaj | 18 V |
|---|---|
| Diametrul discului | 125 mm |
| Viteza de rotație | 8500 rpm |
| Greutate | 2.2 kg |
| Fără fir | da |
| Viteza fără sarcină | 8500 rpm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere





