Referințe
Dewalt:DCG405H2T-QW
Rubix:246556
EAN:5035048793664

Detalii produs : DCG405H2T-QW - POLIZOR UNGHIULAR 125MM 2X18V 5AH POWERSTAK 9000RPM INCARCATOR CUTIE T-STAK
Informații tehnice
atribute
| Voltaj | 18 V |
|---|---|
| Diametrul discului | 125 mm |
| Viteza de rotație | 9000 rpm |
| Greutate | 2.5 kg |
| Fără fir | da |
| Model | 18v xr |
| Viteza fără sarcină | 9000 rpm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere