Referințe
Pferd Tools:UGER15/60SI
Rubix:d699825
Producator:83106250
EAN:4007220777251

Detalii produs : 83106250 PFERD - 83106250 PFERD
Informații tehnice
atribute
| Viteza de rotație | 5900 rpm |
|---|---|
| Greutate | 3 kg |
| Fără fir | da |
| Putere | 1.53 W |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
