Polizor unghiular Bosch GWS 9-125 S (0601396104)

BOS-0601396104 polizor unghiular GWS 9-125 S

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Bosch:GWS 9-125 S (0601396104)
Rubix:d819197
Producator:0601396104
EAN:3165140923118
brand logo

rezumat tehnic

Voltaj220 V
Diametrul discului125 mm
Viteza de rotație11000 rpm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : GWS 9-125 S (0601396104) REXROTH - GWS 9-125 S (0601396104) REXROTH


Cu modelul GWS 9-125 S, Bosch propune o polizor unghiular compact, destinat tăierii și șlefuirii. Motorul mic de 900 W, combinat cu o viteză reglabilă, permite adaptarea funcționării la materialele prelucrate. Manevrabilitatea este facilitată de o geometrie bine gândită și de un mâner subțire.

Caracteristici:
Această polizor unghiular Bosch Professional este conceput pentru a oferi un control bun în timpul operațiunilor curente de tăiere și șlefuire. Circumferința redusă și designul ergonomic contribuie la ghidarea precisă a sculei. Preselecția vitezei de rotație facilitează adaptarea la diferitele materiale și accesorii utilizate. Dispozitivele de siguranță integrate, precum capacul de protecție și protecția împotriva repornirii, contribuie la o utilizare în condiții de siguranță. Unealta este, de asemenea, compatibilă cu dispozitivul de aspirare a prafului Bosch GDE 125 EA-T pentru a limita emisiile în timpul lucrului.

B Specificații:B - Referință Bosch: 0.601.396.104.
- Putere nominală absorbită: 900 W.
- Putere de ieșire: 450 W.
- Turație la gol: reglabilă de la 2 800 la 11 000 rpm.
- Diametru disc: 125 mm.
- Filetare arbore: M14.
- Greutate: 1,9 kg.
- Comutator: blocabil.
- Lungime unealtă: 280 mm.
- Lățimea sculei: 100 mm.
- Interval de tensiune: 220–240 V.
- Valoarea emisiilor de vibrații ah (șlefuire): 7,5 m/s².

B Standarde:B - Directiva 2006/42/CE și Directiva 2014/30/UE: conformitate cu cerințele esențiale privind siguranța mașinilor și compatibilitatea electromagnetică.
- Directiva 2011/65/UE: respectarea restricțiilor privind utilizarea anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice.
- EN 62841-1:2015+A11:2022 și EN IEC 62841-2-3:2021+A11:2021: cerințe de siguranță aplicabile uneltelor electrice portabile, cu dispoziții specifice pentru polizoarele unghiulare.
- EN IEC 55014-1:2021 și EN IEC 55014-2:2021: limite și metode de măsurare referitoare la perturbațiile electromagnetice.
- EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 și EN IEC 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021: cerințe privind armonicele și fluctuațiile de tensiune.
- EN IEC 63000:2018: documentație tehnică pentru evaluarea conformității cu cerințele de mediu.
Mini grinder GWS 9-125 S

Puncte forte

- Adaptarea turației prin preselectarea vitezei, permițând ajustarea lucrării în funcție de material și accesoriu.
- Control bun al sculei datorită mânerului subțire și designului ergonomic.
- Lucru constant, asigurat de motorul de 900 W.
- Utilizare sigură datorită capacului de protecție și protecției împotriva repornirii accidentale.
- Integrare ușoară în medii sensibile la praf, datorită compatibilității cu dispozitivul de aspirare.

Aplicații

Această mică polizor de unghi cu cablu din gama PRO HEAVY DUTY este destinată lucrărilor de tăiere și șlefuire pe metal, gresie și cărămidă. Își găsește locul în atelierele de întreținere, mediile de producție și șantierele de finisaje. Profesioniștii din domeniul întreținerii industriale, al fabricării metalelor sau al amenajării interioare o pot utiliza pentru operațiuni care necesită precizie, regularitate și adaptare la diferite materiale.

Informații tehnice


atribute
Voltaj220 V
Diametrul discului125 mm
Viteza de rotație11000 rpm
Greutate1.9 kg
Fără firnu
Modelgws
Viteza fără sarcină11000 rpm
Putere900 W
  • Disponibil – Data livrării la cerere