Referințe
Milwaukee:DGL 34
Rubix:d710335
Producator:4933385110
EAN:4002395230020


rezumat tehnic
| Diametrul discului | 40 mm |
|---|---|
| Viteza de rotație | 34000 rpm |
| Greutate | 1.8 kg |
Detalii produs : DGL 34 MILWAUKEE - ANGLE GRINDER MILWAUKEE DGL 34
Cut-out carbon brushes. Ergonomically designed motor housing for best user comfort. Extended spindle enables easy access to awkward spots. Extra-high speed of 34000 rpm. Favourable weight/performance relationship Key, Carton
Informații tehnice
atribute
| Diametrul discului | 40 mm |
|---|---|
| Viteza de rotație | 34000 rpm |
| Greutate | 1.8 kg |
| Fără fir | da |
| Model | dgl 34 |
| Viteza fără sarcină | 34000 rpm |
| Putere | 500 W |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere