Referințe
Milwaukee:AG 22-230 DMS
Rubix:d706581
Producator:4933433630
EAN:4002395244423


rezumat tehnic
| Voltaj | 220-230 V |
|---|---|
| Diametrul discului | 230 mm |
| Viteza de rotație | 6600 rpm |
Detalii produs : AG 22-230 DMS MILWAUKEE - ANGLE GRINDER MILWAUKEE AG 22-230 DMS
Powerful 2200 W 230 mm angle grinder. Epoxy coating prevents debris from chipping or damaging the copper wires and ensure a longer life time of the motor. Extremely compact design, only 485 mm and weighs only 5,2 kg. Robust Safety Guard. External access to brushes enables easy maintenance. Dead mans switch. Rubber handles. 6600 r/min. Cutting depth 68 mm.
Informații tehnice
atribute
| Voltaj | 220-230 V |
|---|---|
| Diametrul discului | 230 mm |
| Viteza de rotație | 6600 rpm |
| Greutate | 5.2 kg |
| Fără fir | nu |
| Model | ag 22-230 dms |
| Viteza fără sarcină | 6600 rpm |
| Putere | 2200 W |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere