Polizor unghiular Milwaukee AGVKB 24-230 EKX DMS
Polizor unghiular Milwaukee
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Milwaukee:AGVKB 24-230 EKX DMS
Rubix:d707911
Producator:4933471463
EAN:4058546293628


rezumat tehnic
| Voltaj | 220-240 V |
|---|---|
| Diametrul discului | 230 mm |
| Viteza de rotație | 6600 rpm |
Detalii produs : AGVKB 24-230 EKX DMS MILWAUKEE - ANGLE GRINDER MILWAUKEE AGVKB 24-230 EKX DMS
2400 W large angle grinder with Ø230mm disc. No load speed 6600 rpm. Non-lockable deadmanswitch. RAPIDSTOP™ stops all accessories ≥ 3sec. Safety clutch to protect the user from kickback injuries. AVS equipped motor housing, with 7 position rotatable main handle and additional AVS side handle. Line lock out function to prevent automatic start up. Removable dust screen. Smooth start up. FIXTEC flange nut. Keyless guard adjustment. External brush doors for easy access and fast servicing. Weight 5.9 kg.
Informații tehnice
atribute
| Voltaj | 220-240 V |
|---|---|
| Diametrul discului | 230 mm |
| Viteza de rotație | 6600 rpm |
| Greutate | 5.9 kg |
| Fără fir | nu |
| Model | agvkb 24-230 ekx dms |
| Viteza fără sarcină | 6500 rpm |
| Putere | 2400 W |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere