• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.765)
    • Pneumatică și hidraulică(261.771)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.054)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.341)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Accesorii, consumabile si piese de schimb P/T(1.231)
    • Scule electrice portabile(1.811)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule electrice portabile
    4. Scule electrice portabile
    5. Polizor
    6. Polizor unghiular
    7. V.462 FACOM - ANGLE GRINDER FACOM V.462

    Polizor unghiular Facom V.462

    Polizor unghiular Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:V.462
    Rubix:d1330697
    EAN:3148516688613
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Fără firda

    Detalii produs : V.462 FACOM - ANGLE GRINDER FACOM V.462


    Informații tehnice


    atribute
    Fără firda
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    M12 FDGA-422B MILWAUKEE - ANGLE GRINDER MILWAUKEE M12 FDGA-422BM18CAG115X-502X MILWAUKEE - ANGLE GRINDER MILWAUKEE M18CAG115X-502X4933426665 MILWAUKEE - ANGLE GRINDER MILWAUKEE 493342666506019J4004 - GWS 18V-10 - POLIZOR UNGHIULAR 125mm CU ACUMULATOR, 2X18V / 5AhGWS 17-125 S REXROTH - GWS 17-125 S REXROTH601095000 METABO - 601095000 METABOAGV 12-125 X DEC-SET MILWAUKEE - ANGLE GRINDER MILWAUKEE AGV 12-125 X DEC-SET600354000 METABO - 600354000 METABO4933499241 MILWAUKEE - ANGLE GRINDER MILWAUKEE 4933499241DR 250 TV MILWAUKEE - SUPPORT / HOLDER FOR PORTABLE ELECTRICAL EQUIPMENT MILWAUKEE DR 250 TVPolizor unghiular Facom V.492GA9020 - GA9020 POLIZOR UNGHIULAR 230MM/2200WM18 FPXP-H10502C MILWAUKEE - PORTABLE POWER TOOLS - OTHER MILWAUKEE M18 FPXP-H10502CAG22-230E MILWAUKEE - ANGLE GRINDER MILWAUKEE AG22-230E72221160000 FEIN - 72221160000 FEIN
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut