• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.713)
    • Pneumatică și hidraulică(261.773)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.341)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Accesorii, consumabile si piese de schimb P/T(1.231)
    • Scule electrice portabile(1.811)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule electrice portabile
    4. Scule electrice portabile
    5. Polizor
    6. Polizor unghiular

    Polizor unghiular Facom V.492

    Polizor unghiular Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:V.492
    Rubix:d1334227
    EAN:3148516688521
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Fără firda

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    Fără firda
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    HD18AG115-402C MILWAUKEE - ANGLE GRINDER MILWAUKEE HD18AG115-402CGWS 14-125 S (06017D0100) REXROTH - GWS 14-125 S (06017D0100) REXROTH83500200 PFERD - EL.GRINDER UWER 18/120 SI PFERD83300020 PFERD - 83300020 PFERD601242000 METABO - 601242000 METABO4933471080 - 4933471080 M18FHSAG125XPDB-552X POLIZOR UNG. CU IN2602249840 METABO - METABO 602249840 125MM 18V CORDLESS ANGLE GRINDER NAKED4933492646 - 4933492646 POLIZOR UNGH. 125 MM M18 BLSAG125XPD-402X CU 2 ACUM. 4Ah SI INCARC. MILWAUKEEAG22-180 MILWAUKEE - ANGLE GRINDER MILWAUKEE AG22-1804932479996 MILWAUKEE - SOCKET MILWAUKEE 4932479996AG 22-230 D-SET DMS MILWAUKEE - ANGLE GRINDER MILWAUKEE AG 22-230 D-SET DMSAGV17-125XC MILWAUKEE - ANGLE GRINDER MILWAUKEE AGV17-125XCWE 15-125 QUICK METABO - WE 15-125 QUICK METABOAGV22-180E MILWAUKEE - ANGLE GRINDER MILWAUKEE AGV22-180E600354000 METABO - 600354000 METABO
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut