Polizor unghiular Milwaukee AG 22-230 D-SET DMS
Polizor unghiular Milwaukee
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Milwaukee:AG 22-230 D-SET DMS
Rubix:d707243
Producator:4933440292
EAN:4002395000203


rezumat tehnic
| Voltaj | 220-230 V |
|---|---|
| Diametrul discului | 230 mm |
| Viteza de rotație | 6600 rpm |
Detalii produs : AG 22-230 D-SET DMS MILWAUKEE - ANGLE GRINDER MILWAUKEE AG 22-230 D-SET DMS
Powerful 2200 W 230 mm angle grinder. Epoxy coating prevents debris from chipping or damaging the copper wires and ensure a longer life time of the motor. Extremely compact design, only 485 mm and weighs only 5,2 kg. Robust Safety Guard. External access to brushes enables easy maintenance. Dead mans switch. Rubber handles. 6600 r/min. Cutting depth 68 mm. Supplied with 1 X 230 mm diamond disc and bag.
Informații tehnice
atribute
| Voltaj | 220-230 V |
|---|---|
| Diametrul discului | 230 mm |
| Viteza de rotație | 6600 rpm |
| Greutate | 5.2 kg |
| Fără fir | nu |
| Model | ag 22-230 d-set dms |
| Viteza fără sarcină | 6600 rpm |
| Putere | 2200 W |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere