Polizor unghiular Milwaukee AGV 13-125 XSPDEB KIT
Polizor unghiular Milwaukee
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Milwaukee:AGV 13-125 XSPDEB KIT
Rubix:178968
Producator:4933471194
EAN:4058546288228


rezumat tehnic
| Voltaj | 220-240 V |
|---|---|
| Diametrul discului | 125 mm |
| Viteza de rotație | 12000 rpm |
Detalii produs : 4933471194 - 4933471194 AGV13-125XSPDEBKIT POLIZOR UNGHIULAR IN2 MILWAUKEE
Informații tehnice
atribute
| Voltaj | 220-240 V |
|---|---|
| Diametrul discului | 125 mm |
| Viteza de rotație | 12000 rpm |
| Greutate | 2.5 kg |
| Fără fir | nu |
| Model | agv 13-125 xspdeb kit |
| Viteza fără sarcină | 12000 rpm |
| Putere | 1250 W |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere