Polizor unghiular Pferd Tools UGER 11/90 SI 230 V
Polizor unghiular Pferd Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Pferd Tools:UGER 11/90 SI 230 V
Rubix:d704771
Producator:83108250
EAN:4007220948842

Detalii produs : 83108250 PFERD - 83108250 PFERD
Informații tehnice
atribute
| Viteza de rotație | 9000 rpm |
|---|---|
| Greutate | 2.3 kg |
| Fără fir | da |
| Putere | 1.05 W |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
