Polizor unghiular Pferd Tools UGER11/330SI

Polizor unghiular Pferd Tools

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Pferd Tools:UGER11/330SI
Rubix:d702235
Producator:83108230
EAN:4007220777367
PFERD Electric grinder, straight grinder UGER 11/330 SI 230 V

rezumat tehnic

Viteza de rotație33000 rpm
Greutate2.2 kg
Fără firda
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 83108230 PFERD - 83108230 PFERD


Special features Stepless rotational speed adjustment Digital electronics for constant rotational speed Overload protection Smooth start-up for protection of people, tools and drive Restart protection in case of power failure Accessories included: 3 m power cable, 6 mm collet, 2 keys -

Informații tehnice


atribute
Viteza de rotație33000 rpm
Greutate2.2 kg
Fără firda
Putere650 W
  • Disponibil – Data livrării la cerere