Polizor unghiular Milwaukee M18 CAG125XPDB-502X
Polizor unghiular Milwaukee
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Milwaukee:M18 CAG125XPDB-502X
Rubix:d709791
Producator:4933451544
EAN:4002395145812

Detalii produs : 48906054 MILWAUKEE - P/T - OTHER ACCESSORY MILWAUKEE 48906054
Informații tehnice
atribute
| Voltaj | 18 V |
|---|---|
| Diametrul discului | 125 mm |
| Viteza de rotație | 8500 rpm |
| Greutate | 2.7 kg |
| Fără fir | da |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
