Referințe
Milwaukee:DG 7 E
Rubix:232539
Producator:4933391200
EAN:4002395231928


rezumat tehnic
| Diametrul discului | 45 mm |
|---|---|
| Viteza de rotație | 7000 rpm |
| Greutate | 1.5 kg |
Detalii produs : 4933391200 - 4933391200 POLIZOR DREPT DG7E MILWAUKEE
Electronic speed control. Extended spindle enables easy access to awkward spots. Supplied with a 4 m rubber cable. Reduced speed maximum 7.000 rpm for sanding and milling in metal 4 m cable, 6 mm Collet, Spanner
Informații tehnice
atribute
| Diametrul discului | 45 mm |
|---|---|
| Viteza de rotație | 7000 rpm |
| Greutate | 1.5 kg |
| Fără fir | da |
| Putere | 600 W |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere