Referințe
Milwaukee:4933478430
Rubix:d818990
Producator:4933478430
EAN:4058546346218



Documente
Detalii produs : M18 FSAG125XB-502X MILWAUKEE - M18 FSAG125XB-502X MILWAUKEE
Polizorul unghiular M18 FUEL™ de 125 mm M18 FSAG125XB-502X de la Milwaukee este o unealtă fără fir de înaltă performanță concepută pentru profesioniștii din domeniul construcțiilor, al industriei metalurgice și al întreținerii. Dotată cu un frânător RAPIDSTOP™ integrat, această unealtă asigură putere, control și siguranță. Ea oferă performanțe echivalente cu o polizor cu cablu de 1200 W, cu avantajele portabilității și autonomiei.
Caracteristici:
Polizorul M18 FSAG125XB-502X încorporează motorul fără perii POWERSTATE™ de la MILWAUKEE®, garantând o durată de viață prelungită și o putere constantă. Tehnologia sa REDLINK PLUS™ optimizează comunicarea dintre baterie și unealtă, protejând împotriva suprasolicitării. Sistemul FIXTEC™ permite schimbarea discului fără unelte, îmbunătățind rapiditatea de execuție. Filtrul de praf detașabil împiedică pătrunderea resturilor în motor, prelungind durata de viață a acestuia. Echilibrul a fost optimizat printr-o nouă poziție a bateriei și o dimensiune redusă a sculei. Frâna RAPIDSTOP™ oprește discul în mai puțin de două secunde, sporind siguranța. Mânerul lateral AVS limitează vibrațiile pentru un confort sporit. Carcasa de protecție este reglabilă fără cheie, iar sistemul de blocare previne pornirea accidentală.
Specificații:
• Inclus cu produsul: un carter de protecție, o fixare pentru carter, un mâner lateral AVS, o flanșă, o piuliță de flanșă și un filtru anti-praf
• Diametrul discului: 125 mm
• Viteza la ralanti: 8500 rpm
• Greutate cu baterie (M18 B5): 2,7 kg
• Adâncime de tăiere: 33 mm
• Tip buton: comutator glisant
• Pornire progresivă
• Frână RAPIDSTOP™: timp de oprire < 2 s
• Protecție împotriva pornirii accidentale
• Protecție anti-recul
• Ax: M14
• Tip baterie: Li-ion
• Tensiune: 18 V
• Capacitate baterie: 5,0 Ah
• Număr baterii: 2 x M18 B5
• Încărcător inclus: M12-18 FC
• Ambalaj: HD Box
• Nivel de presiune acustică (Lpa): 82,6 dB(A)
• Nivel de putere acustică (Lwa): 93,6 dB(A)
• Toleranță acustică: ± 3 dB(A)
• Vibrații la șlefuire: 5,01 m/s² (toleranță 1,5 m/s²)
• Vibrații la polizare: 1,65 m/s² (toleranță 1,5 m/s²)
Standardele:
• Directiva 2006/42/CE: siguranța mașinilor
• Directiva 2014/30/UE: compatibilitate electromagnetică
• Directiva 2011/65/UE (RoHS): limitarea substanțelor periculoase
• EN 62841-1: cerințe generale pentru scule electrice portabile
• EN 62841-2-3: cerințe specifice pentru polizoare
• EN IEC 55014-1 / 55014-2: compatibilitate electromagnetică
• EN IEC 63000: documentație tehnică RoHS
Informații despre marcă:
MILWAUKEE® Tool este un producător lider în industria uneltelor electrice de mare putere, a accesoriilor, a echipamentelor electrice, a uneltelor manuale, a soluțiilor de depozitare și a echipamentelor de protecție individuală pentru utilizatorii profesioniști din întreaga lume. De la înființarea sa în 1924, MILWAUKEE® s-a impus ca un actor de referință datorită angajamentului său față de durabilitate, performanță și inovație. La originea unor produse revoluționare precum ferăstrăul circular TILT LOK™ și ferăstrăul alternativ SAWZALL™, marca a fost, de asemenea, pionieră în integrarea tehnologiei litiu-ion cu gamele sale M12™, M18™ și MX Fuel™. MILWAUKEE® oferă astfel soluții personalizate care sporesc productivitatea, asigurând în același timp o robustețe optimă.
Caracteristici:
Polizorul M18 FSAG125XB-502X încorporează motorul fără perii POWERSTATE™ de la MILWAUKEE®, garantând o durată de viață prelungită și o putere constantă. Tehnologia sa REDLINK PLUS™ optimizează comunicarea dintre baterie și unealtă, protejând împotriva suprasolicitării. Sistemul FIXTEC™ permite schimbarea discului fără unelte, îmbunătățind rapiditatea de execuție. Filtrul de praf detașabil împiedică pătrunderea resturilor în motor, prelungind durata de viață a acestuia. Echilibrul a fost optimizat printr-o nouă poziție a bateriei și o dimensiune redusă a sculei. Frâna RAPIDSTOP™ oprește discul în mai puțin de două secunde, sporind siguranța. Mânerul lateral AVS limitează vibrațiile pentru un confort sporit. Carcasa de protecție este reglabilă fără cheie, iar sistemul de blocare previne pornirea accidentală.
Specificații:
• Inclus cu produsul: un carter de protecție, o fixare pentru carter, un mâner lateral AVS, o flanșă, o piuliță de flanșă și un filtru anti-praf
• Diametrul discului: 125 mm
• Viteza la ralanti: 8500 rpm
• Greutate cu baterie (M18 B5): 2,7 kg
• Adâncime de tăiere: 33 mm
• Tip buton: comutator glisant
• Pornire progresivă
• Frână RAPIDSTOP™: timp de oprire < 2 s
• Protecție împotriva pornirii accidentale
• Protecție anti-recul
• Ax: M14
• Tip baterie: Li-ion
• Tensiune: 18 V
• Capacitate baterie: 5,0 Ah
• Număr baterii: 2 x M18 B5
• Încărcător inclus: M12-18 FC
• Ambalaj: HD Box
• Nivel de presiune acustică (Lpa): 82,6 dB(A)
• Nivel de putere acustică (Lwa): 93,6 dB(A)
• Toleranță acustică: ± 3 dB(A)
• Vibrații la șlefuire: 5,01 m/s² (toleranță 1,5 m/s²)
• Vibrații la polizare: 1,65 m/s² (toleranță 1,5 m/s²)
Standardele:
• Directiva 2006/42/CE: siguranța mașinilor
• Directiva 2014/30/UE: compatibilitate electromagnetică
• Directiva 2011/65/UE (RoHS): limitarea substanțelor periculoase
• EN 62841-1: cerințe generale pentru scule electrice portabile
• EN 62841-2-3: cerințe specifice pentru polizoare
• EN IEC 55014-1 / 55014-2: compatibilitate electromagnetică
• EN IEC 63000: documentație tehnică RoHS
Informații despre marcă:
MILWAUKEE® Tool este un producător lider în industria uneltelor electrice de mare putere, a accesoriilor, a echipamentelor electrice, a uneltelor manuale, a soluțiilor de depozitare și a echipamentelor de protecție individuală pentru utilizatorii profesioniști din întreaga lume. De la înființarea sa în 1924, MILWAUKEE® s-a impus ca un actor de referință datorită angajamentului său față de durabilitate, performanță și inovație. La originea unor produse revoluționare precum ferăstrăul circular TILT LOK™ și ferăstrăul alternativ SAWZALL™, marca a fost, de asemenea, pionieră în integrarea tehnologiei litiu-ion cu gamele sale M12™, M18™ și MX Fuel™. MILWAUKEE® oferă astfel soluții personalizate care sporesc productivitatea, asigurând în același timp o robustețe optimă.
Puncte forte
• Frână RAPIDSTOP™: oprirea discului în mai puțin de 2 secunde
• Performanțe echivalente cu o polizor cu cablu de 1200 W
• Tehnologie FIXTEC™: schimbarea discului fără scule
• Filtru de praf detașabil care prelungește durata de viață a motorului
• Mâner AVS: reducerea vibrațiilor
• Carcasă de protecție reglabilă fără cheie
• Sistem de blocare împotriva pornirii accidentale
• Funcționează cu toate bateriile MILWAUKEE® M18™
• Livrat cu 2 baterii M18 B5, încărcător rapid M12-18 FC și HD Box
• Performanțe echivalente cu o polizor cu cablu de 1200 W
• Tehnologie FIXTEC™: schimbarea discului fără scule
• Filtru de praf detașabil care prelungește durata de viață a motorului
• Mâner AVS: reducerea vibrațiilor
• Carcasă de protecție reglabilă fără cheie
• Sistem de blocare împotriva pornirii accidentale
• Funcționează cu toate bateriile MILWAUKEE® M18™
• Livrat cu 2 baterii M18 B5, încărcător rapid M12-18 FC și HD Box
Aplicații
Această polizor unghiular este ideal pentru operațiuni de tăiere, șlefuire și polizare a suprafețelor metalice, a materialelor de construcții sau a mineralelor. Este perfect potrivit pentru meșteri, electricieni, instalatori, lăcătuși și tehnicieni de întreținere. Datorită dimensiunilor compacte și autonomiei sale, este recomandat pentru șantiere, intervenții la înălțime sau spații înguste, oferind performanță și mobilitate fără compromisuri.
Informații tehnice
atribute
| Voltaj | 18 V |
|---|---|
| Diametrul discului | 125 mm |
| Viteza de rotație | 8500 rpm |
| Greutate | 2.7 kg |
| Fără fir | da |
| Model | m18 |
| Viteza fără sarcină | 8500 rpm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere