Referințe
Kipp:K1759.1105019
Rubix:d842457
Producator:K1759.1105019
EAN:4059245594405
Detalii produs : K1759.1105019 KIPP - CASTER FOR TRANSPORT KIPP K1759.1105019
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 30 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 50 mm |
| Lățimea roții | 19 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

