Referințe
Sandvik Coromant:T200-PD100AA-M10 D110
Rubix:d648099
Producator:8248174
EAN:7323226756258


rezumat tehnic
| Filetare | m10 x 1,5 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 10 mm |
| Tip | găuri străpunse metrice |
Detalii produs : T200-PD100AA-M10 D110 SANDVIK - T200-PD100AA-M10 D110 SANDVIK
CoroTap® 200, helical-point cutting tap
Informații tehnice
atribute
| Filetare | m10 x 1,5 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 10 mm |
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Diametrul forajului | 8.5 mm |
| Diametrul cozii | 7.7 mm |
| Adaptor de unitate pătrat | 9.677 mm |
| Adâncimea firului | 20 mm |
| Lungime totală | 100 mm |
| Materialul caroseriei | hss-e / pm |
| Nu. de fire pe inch | 16.93 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere