Referințe
Gutekunst:0.63X6.30X67.20-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1201660
Producator:RZ-057HX




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 6.3 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.63 mm |
| Lungime | 67.2 mm |
Detalii produs : 0.63X6.30X67.20-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.63X6.30X67.20-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (FN): 13.3 N, tolerance fn (Fntol): 0.81 N, eyelet: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 270 mm, eyelet tol.: 59 mm, Height (LH): 4,06 mm, internal preload (F0): 0.941 n
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 6.3 mm |
| Diametrul firului | 0.63 mm |
| Lungime | 67.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere