Rolă cu came INA KR62-B-NMT

Yoke type track roller

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:KR62-B-NMT
Rubix:d337079
Producator:0069588420078
EAN:4047643190589
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior24 mm
Lățime80 mm
Focădeschis
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : KR62-B-NMT INA - KR62-B-NMT INA


Stud type track rollers KR..-PP, with axial guidance, plastic axial plain washers on both sides, optimized INA-profile
Yoke type track roller KR..-B, with cage, with axial guidance, no eccentric

Puncte forte

•Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)80x24x24 mm
Logistic Greutate814 g
Diametrul interior24 mm
Lățime80 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluicn
Diametrul exterior62 mm
Seriekr..-b
Viteza de referință1900 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r48500 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr26000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere