Referințe
Kipp:K0871.410X50
Rubix:d842430
EAN:4059245288236



Detalii produs : K0871.410X50 KIPP - HEXAGONAL BOLT, METRIC KIPP K0871.410X50
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 50 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Zinc |
| Clasă | 8.8 |
| Diametru metric | M10 |
| Tipul de amprentă | hexagonal (hex) |
| Diametrul filetării | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
50 mm