Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 49472033

Rotary Shaft Seal

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Dichtomatik:49472033
Rubix:d366755
Producator:49472033
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior28 mm
Diametrul exterior47 mm
Lățime7 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 49472033 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 49472033 FREUDENBERG SEAL


The standard design is available with a protective lip (WAS) on the air side

Aplicații

Sealing of Rotating Machine Elements such as Shafts, Hubs and Axels

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior28 mm
Diametrul exterior47 mm
Lățime7 mm
Materialnbr
  • Disponibil – Data livrării la cerere